Eriks
SKF

SKF Steunrol tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting 305807 C-2Z

  • ERIKS:23756636
  • Fabrikant:7316577008190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,65/ stukexcl. btw

€ 137,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3058.. C-2Z
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
27 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager