Eriks
SKF

SKF Steunrol tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting 305805 C-2Z

  • ERIKS:23756634
  • Fabrikant:7316577742735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,12/ stukexcl. btw

€ 101,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3058.. C-2Z
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
20.6 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager