Eriks
SKF

SKF Steunrol tweerijig Gebolleerd Kogellager Met afdichting 305802 C-2Z

  • ERIKS:23756631
  • Fabrikant:7316577742704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,68/ stukexcl. btw

€ 74,63incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3058.. C-2Z
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
15.9 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager