Eriks
SKF

SKF Steunrol tweerijig Cilindrisch Kogellager Met afdichting 305707 C-2Z

  • ERIKS:23756628
  • Fabrikant:7316577742674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,65/ stukexcl. btw

€ 137,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3057.. C-2Z
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
27 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Kogellager