Eriks
SKF

SKF Steunrol tweerijig Cilindrisch Kogellager Met afdichting 305704 C-2Z

  • ERIKS:23756625
  • Fabrikant:7316577742650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,18/ stukexcl. btw

€ 86,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3057.. C-2Z
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
20.6 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Kogellager