Eriks
SKF

SKF Steunrol tweerijig Cilindrisch Kogellager Met afdichting 305702 C-2Z

  • ERIKS:23756623
  • Fabrikant:7316577008084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,68/ stukexcl. btw

€ 74,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3057.. C-2Z
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
15.9 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Kogellager