Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 45100 A

  • ERIKS:23768474
  • Fabrikant:7316570148640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,07/ stukexcl. btw

€ 260,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
100 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
45 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 152,41/ stukexcl. btw

€ 184,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026