Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 40 A

  • ERIKS:23768469
  • Fabrikant:7316570676921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 140,94/ stukexcl. btw

€ 170,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven
Product Image

INA Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR40-A

  • Eriks:11669617
  • Manufacturer:95960970000

€ 115,80/ stukexcl. btw

€ 140,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026