Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 35 A

  • ERIKS:23768465
  • Fabrikant:7316570516890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,28/ stukexcl. btw

€ 134,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven
Product Image

INA Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR35-A

  • Eriks:11669615
  • Manufacturer:95960700000

€ 91,25/ stukexcl. btw

€ 110,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026