Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 3072 A

  • ERIKS:24004054
  • Fabrikant:7316571092577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,27/ stukexcl. btw

€ 157,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven

€ 91,90/ stukexcl. btw

€ 111,20incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026