Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 30 A

  • ERIKS:23768463
  • Fabrikant:7316570620108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,97/ stukexcl. btw

€ 117,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven
Product Image

INA Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR30-A

  • Eriks:11669613
  • Manufacturer:95960540000

€ 79,54/ stukexcl. btw

€ 96,24incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026