Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 2052 A

  • ERIKS:24004051
  • Fabrikant:7316570957785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,51/ stukexcl. btw

€ 113,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 65,98/ stukexcl. btw

€ 79,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026