Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 20 A

  • ERIKS:23768457
  • Fabrikant:7316570900866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,23/ stukexcl. btw

€ 88,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven
Product Image

INA Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR20-A

  • Eriks:11669609
  • Manufacturer:95960110000

€ 59,98/ stukexcl. btw

€ 72,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026