Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 1747 A

  • ERIKS:23768455
  • Fabrikant:7316570826029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,95/ stukexcl. btw

€ 110,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
21 mm
Alternatieven

€ 64,14/ stukexcl. btw

€ 77,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026