Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWTR 50110.2RS

  • ERIKS:23769213
  • Fabrikant:7316571194981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 376,05/ stukexcl. btw

€ 455,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWTR..2RS
Roldiameter
110 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 213,61/ stukexcl. btw

€ 258,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026