Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWTR 4090.2RS

  • ERIKS:24004144
  • Fabrikant:7316571194950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 256,41/ stukexcl. btw

€ 310,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWTR..2RS
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 146,41/ stukexcl. btw

€ 177,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026