Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWTR 3580.2RS

  • ERIKS:24004142
  • Fabrikant:7316571194936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 200,88/ stukexcl. btw

€ 243,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWTR..2RS
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven

€ 114,18/ stukexcl. btw

€ 138,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026