Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWTR 2052.2RS

  • ERIKS:24004136
  • Fabrikant:7316571194875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,57/ stukexcl. btw

€ 157,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWTR..2RS
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 74,19/ stukexcl. btw

€ 89,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026