Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWTR 20.2RS

  • ERIKS:24004135
  • Fabrikant:7316571194882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,82/ stukexcl. btw

€ 142,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWTR..2RS
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 67,20/ stukexcl. btw

€ 81,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026