Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWTR 15.2RS

  • ERIKS:23769211
  • Fabrikant:7316571194844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,69/ stukexcl. btw

€ 120,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWTR..2RS
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
19 mm
Alternatieven

€ 56,69/ stukexcl. btw

€ 68,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026