Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 6 PPA

  • ERIKS:23767086
  • Fabrikant:7316570461831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,53/ stukexcl. btw

€ 41,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPA
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
6 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 24,37/ stukexcl. btw

€ 29,49incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026