Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 50 PPA

  • ERIKS:23767084
  • Fabrikant:7316577725349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 299,01/ stukexcl. btw

€ 361,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPA
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 170,44/ stukexcl. btw

€ 206,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026