Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 40 PPA

  • ERIKS:23767081
  • Fabrikant:7316570979954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 182,22/ stukexcl. btw

€ 220,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPA
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 127,30/ stukexcl. btw

€ 154,03incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026