Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 17 PPA

  • ERIKS:23767071
  • Fabrikant:7316570684773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,34/ stukexcl. btw

€ 89,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
21 mm
Alternatieven

€ 52,44/ stukexcl. btw

€ 63,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026