Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 6 PPA

  • ERIKS:23767058
  • Fabrikant:7316570150469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,77/ stukexcl. btw

€ 36,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
6 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 24,37/ stukexcl. btw

€ 29,49incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026