Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 40 PPA

  • ERIKS:23767050
  • Fabrikant:7316577722539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,88/ stukexcl. btw

€ 192,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 127,30/ stukexcl. btw

€ 154,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026