Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 35 PPA

  • ERIKS:23767048
  • Fabrikant:7316577027290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,68/ stukexcl. btw

€ 202,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven

€ 102,50/ stukexcl. btw

€ 124,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026