Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 25 PPA

  • ERIKS:23767044
  • Fabrikant:7316577723413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,43/ stukexcl. btw

€ 94,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 64,14/ stukexcl. btw

€ 77,61incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026