Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 20 PPA

  • ERIKS:23767041
  • Fabrikant:7316577724809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,62/ stukexcl. btw

€ 86,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 58,56/ stukexcl. btw

€ 70,86incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026