Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 10 PPA

  • ERIKS:24003832
  • Fabrikant:7316570512847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,17/ stukexcl. btw

€ 59,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 40,22/ stukexcl. btw

€ 48,67incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026