Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA 2204.2RS

  • ERIKS:23766954
  • Fabrikant:7316577011954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,42/ stukexcl. btw

€ 85,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA22..-2RS
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
17.8 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
18 mm
Alternatieven

€ 54,63/ stukexcl. btw

€ 66,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026