Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA 22/8.2RS

  • ERIKS:23766944
  • Fabrikant:7316570900774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,63/ stukexcl. btw

€ 43,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA22..-2RS
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
11.8 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 25,13/ stukexcl. btw

€ 30,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026