Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Kogellager Met afdichting 361207 R

  • ERIKS:23757177
  • Fabrikant:7316577657923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,97/ stukexcl. btw

€ 106,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3612..R
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
17 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager