Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Kogellager Met afdichting 361200 R

  • ERIKS:23757171
  • Fabrikant:7316577732170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,25/ stukexcl. btw

€ 31,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
3612..R
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
9 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Kogellager
Alternatieven

€ 22,16/ stukexcl. btw

€ 26,81incl. btw

92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026