Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 40 X

  • ERIKS:23768470
  • Fabrikant:7316577015716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 221,43/ stukexcl. btw

€ 267,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 126,74/ stukexcl. btw

€ 153,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026