Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 3580 X

  • ERIKS:23768468
  • Fabrikant:7316577728876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,30/ stukexcl. btw

€ 237,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven

€ 111,45/ stukexcl. btw

€ 134,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026