Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 3072 X

  • ERIKS:23768464
  • Fabrikant:7316570746396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,80/ stukexcl. btw

€ 216,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
29 mm
Alternatieven

€ 101,07/ stukexcl. btw

€ 122,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026