Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 2562 X

  • ERIKS:23768462
  • Fabrikant:7316577723499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,49/ stukexcl. btw

€ 183,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 87,63/ stukexcl. btw

€ 106,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026