Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 25 X

  • ERIKS:23768460
  • Fabrikant:7316577721204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,49/ stukexcl. btw

€ 124,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 72,44/ stukexcl. btw

€ 87,65incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026