Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 2052 X

  • ERIKS:23768459
  • Fabrikant:7316577723666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,48/ stukexcl. btw

€ 125,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 72,44/ stukexcl. btw

€ 87,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026