Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 1542 X

  • ERIKS:23768453
  • Fabrikant:7316577725509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,04/ stukexcl. btw

€ 141,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
42 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
19 mm
Alternatieven

€ 66,97/ stukexcl. btw

€ 81,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026