Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volrollig cilinderlager NUTR 15 X

  • ERIKS:23768451
  • Fabrikant:7316577299918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,15/ stukexcl. btw

€ 95,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR..X
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
19 mm
Alternatieven

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026