Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 12 PPXA

  • ERIKS:23767068
  • Fabrikant:7316571631493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,22/ stukexcl. btw

€ 103,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPXA
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 48,86/ stukexcl. btw

€ 59,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026