Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 20 PPXA

  • ERIKS:23767042
  • Fabrikant:7316571592602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,60/ stukexcl. btw

€ 136,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPXA
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 64,35/ stukexcl. btw

€ 77,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026