Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NA 22/8.2RSX

  • ERIKS:23766945
  • Fabrikant:7316577720115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,83/ stukexcl. btw

€ 59,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA22..-2RSX
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
11.8 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm
Alternatieven

€ 27,71/ stukexcl. btw

€ 33,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026