€ 47,94/ stukexcl. btw
€ 58,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 14 MMT |
Asdiameter | 45 mm |
Hoogte | 54 mm |
Breedte | 51 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Behuizing | Kussenblok |