€ 31,34/ stukexcl. btw
€ 37,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Asdiameter | 30 mm |
Hoogte | 42.8 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte as | 42.8 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Kussenblok |