Eriks
SKF

SKF Steunlager met smeernippel voor algemene astoepassingen.

  • ERIKS:14622039
  • Fabrikant:7316579752541
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-kogellagereenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing en een verlengde binnenring. De eenheid is ontworpen voor toepassingen met continue en wisselende rotatie en biedt een veilige asvergrendeling met stelschroeven. Gesmeerd en afgedicht zorgt zij voor betrouwbare werking onder veeleisende industriële omstandigheden.Kenmerken
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme bevestigt het lager aan de as en voorkomt wegglijden tijdens bedrijf.
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele stijfheid voor het dragen van belastingen in diverse industriële omgevingen
  • Afgedichte en gesmeerde lager vermindert onderhoudsintervallen en beschermt tegen verontreinigingen
  • Een verlengde binnenring biedt verbeterde asondersteuning en uitlijning, waardoor installatiefouten worden verminderd.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportsystemen die consistente asondersteuning en robuuste montage vereisen
  • Ideaal voor roterende machines in verwerkingsinstallaties met afwisselende lastrichtingen
  • Compatibel met apparatuur waarbij snelle en veilige asmontage essentieel is
Opslaan in lijst

€ 74,01/ stukexcl. btw

€ 89,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
55 mm
Hoogte
63.5 mm
Breedte
59 mm
Hoogte as
63.5 mm