Eriks
SKF

SKF Steunlager 315645 B

  • ERIKS:13196834
  • Fabrikant:7316570892123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,79/ stukexcl. btw

€ 451,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45.25 mm
Buitendiameter
77.8 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
52.8 kN
Statisch draaggetal
64 kN