Eriks
SKF

SKF Stelring, FRB Serie, 270 mm OD, 16.5 mm WD, Staal

  • ERIKS:23764713
  • Fabrikant:7316577017550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 51,20/ stukexcl. btw

€ 61,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FRB
Type
Locating ring
Binnenbreedte
16.5 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
16.5 mm
Materiaal
Staal